Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, G3PE, SPST, 15A, 240V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049832
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3PE215BDC1224BYOMZ
EAN/GTIN:
     4547648524896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Halbleiterrelais, Typ=G3PE215BDC1224BYOMZ, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=84 mm, Lastspannung max.=240 V, Lastspannung min.=100 V, Laststrom max.=15 A, Laststrom min.=200 mA, Länge=100 mm, Steuerspannung max.=24 V, Steuerspannung min.=12 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=SPST, Montageart=Panelmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serie=G3PE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,40*
€ 32,12*
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 25,17*
€ 33,13*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,18*
€ 34,34*
€ 8,95*
ab € 27,60*
€ 37,40*
Lager 115
623
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 48,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nuvotem Talema
AP-2000
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.