Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 9,2 A Serie = 3G3MX2 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 400Hz STO = Ja Bedieneinheit = J...
Zubehörtyp = Eingangsdrossel Zur Verwendung mit = RX-Wechselrichter Serie = AX-RAIO Die Omron AX-RAI-Serie ist eine 3-phasige AC-Eingangsdrossel für Wechselrichter der Größen 2,2, 3,0 und 4,0 kW.Zu...
Betriebsspannung max. = 400 V ac Anzahl der Phasen = 3 Länge = 142mm Tiefe = 171mm Abmessungen = 142 x 50 x 171mm OmronDer Omron 3-phasige Netzfilter hat eine Länge von 142 mm, eine Breite von 50 m...
Betriebsspannung max. = 400 V ac Anzahl der Phasen = 3 Länge = 174mm Tiefe = 50mm Abmessungen = 174 x 144 x 50mm Filter für Omron MX2 Frequenzumrichter. Filter für die Serie MX2
Leistung = 4 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 200 V ac Nennstrom = 17,6 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFINET IP Schutza...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 690 V ac Nennstrom = 6 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 400Hz STO = Nein Der Omron SX-Wechselrichter...