Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron JZA2, 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW, 230 V ac / 9,2 A 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158898
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     JZA24P0BAA
EAN/GTIN:
     4547648550710
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v 4kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Leistung = 4 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 9,2 A
Serie = JZA2
Feldbuskommunikationstyp = Modbus Slave, Seriell RS-232C, Seriell RS-485
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein

Die Omron JZ-Serie ist ein 3-phasiger Frequenzumrichter mit maximaler Ausgangsfrequenz von 400 Hz und Frequenzumrichtersteuerung in V/f-AusführungSchutzart (IP) IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
9,2 A
Serie:
JZA2
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus Slave, Seriell RS-232C, Seriell RS-485
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2158898, Automation, Elektromotoren, Omron, JZA24P0BAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
104 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,43*
€ 585,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 532,93*
€ 590,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 663,06*
€ 724,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 781,51*
€ 873,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,67*
€ 1.039,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,37*
€ 1.022,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,42*
€ 991,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,20*
€ 942,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,51*
€ 930,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.