Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron SX-D, 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW, 690 V ac / 6 A 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147492
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SX-D64P0-EVA4
EAN/GTIN:
     4549734988278
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
omron frequenzumrichter 4kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw
Leistung = 4 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 690 V ac
Nennstrom = 6 A
Serie = SX-D
Feldbuskommunikationstyp = EtherCAT, Modbus, PROFINET
IP Schutzart = IP54
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein

Die umgekehrte Omron SX-Serie hat Schutzart IP20. Er hat eine Leistung von 4 kW und eine Eingangsspannung von 690 V. Er hat eine maximale Ausgangsfrequenz von 400 Hz. Er verfügt über eine 12-pulsige Gleichrichteroption.Er verfügt über eine Lastkurvensteuerung Es verfügt über Wartungsalarme Er verfügt über eine 12-pulsige Gleichrichteroption
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
690 V ac
Nennstrom:
6 A
Serie:
SX-D
Feldbuskommunikationstyp:
EtherCAT, Modbus, PROFINET
IP Schutzart:
IP54
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2147492, Automation, Elektromotoren, Omron, SXD64P0EVA4, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.320,26*
€ 5.508,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.162,54*
€ 5.513,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.513,88*
€ 6.561,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.484,16*
€ 6.526,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.372,07*
€ 6.392,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.162,54*
€ 6.143,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.