Das Okularpaar für die Arbeit mit Stereomikroskopen
Das
Stereomikroskop ist eine Sonderform des Lichtmikroskops, womit man dank zweier getrennter Strahlengänge und daraus resultierender abweichender Betrachtungswinkel problemlos einen räumlichen Bildeindruck gewinnt. Stereomikroskope sind überwiegend als Biologiemikroskope zu finden, die zur Untersuchung von Zellen, Zellteilen, Pollen oder
Gewebeproben herangezogen werden und daher in den Laboren von Forschung, Pharma, Medizin, Biologie und Pathologie zu finden.
Die Vergrößerung
Im Vergleich zu anderen
Mikroskopen besitzen Stereomikroskope meist eine kleinere Vergrößerung als 100:1, denn bei weiteren Vergrößerungen würde zu viel Schärfentiefe verloren gehen und der Stereoeffekt damit entfallen. Unter Vergrößerung eines optischen Gerätes versteht man das Verhältnis der Brennweite des Objektes im Vergleich zur Brennweite des Okulars. Die Brennweite wird hierbei jeweils in Millimeter angegeben.
Beispielsberechnung für die Vergrößerung
Als Beispiel besitzt ein Mikroskop mit einer Brennweite von 200 Millimeter (mm) und einem Okular von 20 Millimeter (mm) eine Vergrößerung von „10-fach“, also zehnfach.
Weitere wichtige Eigenschaften
Weitere wichtige Eigenschaften für die passende Produktauswahl sind
- das Steckmaß,
- die Sehfeldzahl oder die
- Anzahl der Linsen.
Das Steckmaß und Sehfeldzahl
Das Steckmaß steht für den Außendurchmesser der Steckhülse des Okulars und wird abweichend zu den sonst üblichen Maßen für optische Untersuchungsgeräte meist in Zoll angegeben. Ebenso findet man Angaben zum Seefeld, meist angegeben als Sehfeldzahl. Hierbei handelt es sich um den Faktor aus dem Durchmesser des Objektfeldes und der Vergrößerung des verwendeten Objektivs, ebenfalls ausgedrückt als Millimeter-Angabe.
Beispielsberechnung für die Sehfeldzahl
Als Beispiel kann man daher aus der Verwendung eines 40-fach-vergrößernden Objektivs und einer Sehfeldzahl von 20 Millimeter ein Objektfeld von 0,5 Millimeter generieren.
Tipps und Tricks für die Sehfeldzahl-Bestimmung
Man beachte, dass für den Fall der weiteren Vergrößerungen im Strahlengang des Objektivs wie etwa bei einer weiteren 1,5-fach-Linse die Berechnung angepasst werden muss.
Die Anzahl der Linsen
Zu den einlinsigen Okularen gehören das Kepler- und das Galilei-Okular. Mehrlinsige Okulare sind auch meist unter den Namen Huygens-Okular oder Ramsden-Okulare bekannt.