Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereomikroskop Okulare: 10x Weitfeld Objektive: 1x und 3x Vergrößerung: 10x und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MSL40001030ILTL
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MSL4000-10/30-IL-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messokular
Mikrometerokular
Weitfeldokular
Auflichtmikroskop
Stereomikroskop Okulare: 10x Weitfeld Objektive: 1x und 3x Vergrößerung: 10x und 30x Beleuchtung: LED Auf- und Durchlicht Maße: 24x13x32 in cm. ( LxBxH )
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
11 kg
Produkttyp:
Stereomikroskope
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
320 mm
Vergrößerung:
10x und 30x
Tiefe:
240 mm
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
12 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,66*
€ 387,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,95*
€ 333,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.