450 5L Ketten- und Haftschmierstoff, transparent OKS450-5L Vollsynthetischer Haftschmierstoff zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innenund Aussenbereich, die hohen ...
Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Extrem krie...
exzellenter Korrosionsschutz von blanken Maschinenteilen, auch in der Lebensmitteltechnik · Lagerung und Schmierung bei korrosiven Bedingungen · gute Kriecheigenschaften · enthält Buntmetalldeaktiv...
350 200L Hochtemperatur-Kettenoel mit MoS2, synthetisch O. . . OKS 350 ist ein synthetisches, silikonfreies Hochtemperaturoel mit MoS2 fuer Maschinenelemente und Lasten. Einsatzgebiete: - Schmierun...
3570 5L Hochtemperatur-Kettenoel fuer die Lebensmittelt. O. . . OKS 3570 ist ein synthetisches Hochtemperaturoel zur vielseitigen Verwendung in der Lebensmittel- industrie. Einsatzgebiete: - Schmie...
350 25L Hochtemperatur-Kettenoel mit MoS2, synthetisch OK. . . OKS 350 ist ein synthetisches, silikonfreies Hochtemperaturoel mit MoS2 fuer Maschinenelemente und Lasten. Einsatzgebiete: - Schmierun...
450 1L Ketten- und Haftschmierstoff, transparent OKS450-1L Vollsynthetischer Haftschmierstoff zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innenund Aussenbereich, die hohen ...
450 200L Ketten- und Haftschmierstoff, transparent OKS45. . . Vollsynthetischer Haftschmierstoff zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innenund Aussenbereich, die hoh...
Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Einsatzbereich: Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verp...
450 25L Ketten- und Haftschmierstoff, transparent OKS450-25L Vollsynthetischer Haftschmierstoff zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innenund Aussenbereich, die hohe...
Anwendung: Schmierung von hoch beanspruchten Ketten, Gelenken oder Gleitbahnen bei hoher Temperaturbelastung. Für Transportsysteme unter Strahlungswärme, in Back- und Trocknungsanlagen in der Leben...
Anwendung: Schmierung von hoch beanspruchten Ketten, Gelenken oder Gleitbahnen bei hoher Temperaturbelastung. Für Transportsysteme unter Strahlungswärme, in Back- und Trocknungsanlagen in der Leben...