| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007109 Herst.-Nr.: 1106130235 EAN/GTIN: 4038127303885 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung von hoch beanspruchten Ketten, Gelenken oder Gleitbahnen bei hoher Temperaturbelastung. Für Transportsysteme unter Strahlungswärme, in Back- und Trocknungsanlagen in der Lebensmitteltechnik. Trockenschmierung bei Betriebstemperaturen über 200 °C. Die Syntheseölanteile verdampfen geruchslos und rückstandsfrei, während die Festschmierstoffanteile zurückbleiben und die Trockenschmierung übernehmen.Eigenschaften: Beste Eignung als Schmierstoff bei hohen Temperaturen. Hohe Wirksamkeit durch homogene Verteilung von feinstem Graphit im Öl. Vielseitiger Einsatz als hochtemperaturbeanspruchter Flüssigschmierstoff. Beständig gegen Wasser, Chemikalien, Treib-, Schmierstoffe und Hydrauliköle. Registriert von der NSF in der Kategorie H1 unter der Nummer 126583. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Viskosität: | 190 | Farbe: | schwarz | Obere Einsatztemperatur: | 600 °C | Dichte: | 1.04 g/ml | Pack. Einheit: | Kanister | Zulassung: | NSF H1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,85* | € 304,77* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,07* | € 308,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 269,938* | € 314,328* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,56* | € 314,33* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,91* | € 407,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 71,182* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|