| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4555662081 Herst.-Nr.: 1167660178 EAN/GTIN: 4038127906086 |
| | |
|
| | |
| exzellenter Korrosionsschutz von blanken Maschinenteilen, auch in der Lebensmitteltechnik · Lagerung und Schmierung bei korrosiven Bedingungen · gute Kriecheigenschaften · enthält Buntmetalldeaktivator · Versandschutz von metallischen Oberflächen, verpackten und unverpackten Maschinen bei extremen Klimabedingungen, Industrieatmosphäre oder bei Freibewitterung unter Dach · NSF H1 registriert (Reg.-Nr. 154933)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelbbraun· Gebinde: Spraydose· Zulassung: NSF H1· Einsatztemperatur: -40 bis +80°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Marke: | OKS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, Korrosionsschutzöl, oks kettenschmierstoff spray, korrosionsschutzöl, oks korrosionsschutzöl, Korrosionsschutzöle, Korrosionsschutzwachse, Rostschutz, Rostschutze, Schutzbeschichtungen, Schutzfilm, Schutzwachs, Wachs |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,74* | € 25,10* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,75* | € 27,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,72* | € 27,33* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,87* | € 27,61* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,34* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 336,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|