| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 3571-400ML Herst.-Nr.: OKS 3571-400ML EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Einsatzbereich: Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Eigenschaften: Gut haftend auf metallischen Oberflächen, beständig gegenüber Wasser und Wasserdampf, hohe Oxidationsstabilität, sehr guter Verschleißschutz. Zulassungen: NSF H1 (OKS 3570: Reg. 145347, OKS 3571: Reg. 147769) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Spraydose | Gewicht: | 0,4 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, oks kettenschmierstoff spray, schmierspray, ketten- und haftschmierstoff 400ml, OKS3571-400ML, 3570, 3571, Aerosole, Chemische Produkte, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzöl, Öle, Schmiermittel |
| | |
| |