Kantenfräse GLF 55-6, Die GLF 55-6 verfügt über einen 550-W-Motor mit einer Drehzahl von 33.000 min⁻¹ für schnelle und saubere Fräsergebnisse, und ein Zahnstangensystem zur Tiefeneinstellung erlaub...
Mafell Oberfräse LO 65 Ec MidiMAX im T-MAX Geballte Power und hohe Drehmomente haben einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steu...
Die Vollwellen-Elektronik der Oberfräse DWE625 mit vierstufigem Revolveranschlagfür Serien-Fräsarbeiten. Produktbeschreibung: elektronische Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild...
MAKITA Handoberfräse RP1111CJ 1100 Watt Eine kraftvolle und kompakte Oberfräse zum Dekorieren von Holzarbeiten und für Fräsnuten, mit Wiedereinschaltschutz sowie Sanftanlauf, Konstantelektronik, er...
MAKITA Handoberfräse RP2303FC07 2100 Watt Kraftvolle professionelle Oberfräse mit 2100 W Motor, Wiedereinschaltschutz und Sanftanlauf. Tiefeneinstellung mit Mikroverstellung und einem Doppel-LED-Ar...
Einhell Oberfräse 4350490 TE-RO 1255 E 1200 W Oberfräse TE-RO 1255 E 1200 W Hubhöhe: 55 mm Spannzangen-Durchmesser: 6 mm,8 mm Die Oberfräse TE-RO 1255 E ist ein hochwertiges, leistungsstarkes Gerät...
Bestens ausgestattet für anspruchsvolle Fräsarbeiten Mit der vielseitig einsetzbaren Oberfräse PRTS 10-1200 erzielen Sie bei komplexen Holzprojekten perfekte Arbeitsergebnisse mit herausragender Fr...
Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule Gute Sicht auf das Werkstück und leichte Handhabun...
329863 Oberfräse in klassischer Ausführung mit abgewinkelten Handgriffen für optimale Führungskontrolle und vertikale Druckausübung. Mit Parallelanschlag und Kreisführung ausgestattet. Integrierter...
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor liefert die Kraft eines vergleichbaren Kabelgerätes (31 000 UpM) für kraftvolles, sauberes Arbeiten<br> Variable Geschwindigkeitseinstellung zwischen 10.000 und 31.00...
Kantenfräse GKF 600, Die GKF 600 Professional ist eine kabelgebundene Spezialfräse für präzise Kanten. Ihre optimierte Bauform macht sie zu einer sehr kompakten, kabelgebundenen Kantenfräse. Die va...