Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse DWE627KT 2.300 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberfräse DWE627KT 2.300 Watt
Oberfräse DWE627KT 2.300 Watt
Artikel-Nr.:
     415-dewDWE627KT-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE627KT-QS
EAN/GTIN:
     5035048740903
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse dewalt
oberfräse

Die Vollwellen-Elektronik der Oberfräse DWE625 mit vierstufigem Revolveranschlagfür Serien-Fräsarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • elektronische Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
  • Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start
  • Wiederanlaufschutz
  • Arretierung für Tiefeneinstellung sowieTiefenfeinjustierung
  • Parallelanschlag mit Feinjustierung
  • wirkungsvolle Staubabsaugung über„AirLock“-kompatiblen Absaug-Adapter
  • Fräskorbhub: 80 mm
  • max. Fräserdurchmesser: 50 mm

Lieferumfang:

  • Parallelanschlag
  • Absaug-Adapter
  • 12 mm Spannzange
  • 22 mm Schlüssel
  • Zusatzschalter für stationäre Tischmontage
  • T STAK™-Box VI
Weitere Informationen:
Drehzahl:
8000 - 20000 U/min
Gewicht:
5,1 kg
Typ:
Oberfräse
Werkzeugaufnahme:
6 - 12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Fräse, Fräsen, Frästisch, Holz, Oberfräsen, Tischler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,50*
€ 726,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,78*
€ 726,51*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,37*
€ 729,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,73*
€ 868,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,62*
€ 811,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,47*
€ 780,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,60*
€ 768,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,37*
€ 758,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D26203-QS
ab € 301,77*
Ähnlich
DeWalt
DW621-QS
ab € 262,35*
Ähnlich
DeWalt
DW622KT
ab € 425,68*
Ähnlich
DeWalt
DW621KT-QS
ab € 367,28*
Ähnlich
DeWalt
DWE625-QS
ab € 543,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.