Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Oberfräse 4350490 TE-RO 1255 E 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-594416-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4350490
EAN/GTIN:
     4006825537215
Suchbegriffe:
Oberfräse
einhell oberfräse
oberfräse
Einhell Oberfräse 4350490 TE-RO 1255 E 1200 W

Oberfräse TE-RO 1255 E

1200 W
Hubhöhe: 55 mm

Spannzangen-Durchmesser: 6 mm,8 mm

Die Oberfräse TE-RO 1255 E ist ein hochwertiges, leistungsstarkes Gerät, das dem Experten anspruchsvollste Fräsarbeiten in Massivholz, Sperrholz und Faserplatten ermöglicht. Die Frästiefe ist leicht über den Revolveranschlag vorwählbar und über die Tiefen-Feineinstellung auch exakt nachzujustieren. Ein Späneschild bietet zusätzlichen Schutz. Dank Regelelektronik lässt sich die Drehzahl der TE-RO 1255 E optimal an die Anforderungen von Material und Fräser anpassen. Die Spindelarretierung ermöglicht einen schnellen, mühelosen Werkzeugwechsel, wobei das ausgewogene Design für sicheren Stand des Gerätes sorgt. Die Spannzange schafft Flexibilität, indem sie die Verwendung von Werkzeugen mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm oder 8 mm ermöglicht. Eine Kunststoffeinlage am Standfuß schont die Werkstückoberfläche. Dank ergonomischer Softgrip-Handgriffe liegt die Oberfräse angenehm und sicher in der Hand. Nach getaner Arbeit lässt sich die Zuleitung per Kabelclip fixieren, und das Gerät ist im Handumdrehen ordentlich verstaut.

Ausstattung:
Tiefeneinstellung mit Revolveranschlag
Tiefen-Feineinstellung mit präziser Doppelrohrführung
Drehzahl-Regelelektronik mit leistungsstarkem Motor
Stufenlos einstellbare Frästiefe
Spannzange Ø 8 mm und Ø 6 mm
Parallelanschlag, Zirkel, Kopierhülse

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Hubhöhe: 55 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 - 30000 U/min · Leistung: 1200 W · Spannzangen-Durchmesser: 6 mm,8 mm

Lieferumfang:
Inkl. Kabelclip,Späneschild,Parallelanschlag,Zirkel,Kopierhülse,Zusätzliche Spannzange,Führungsbuchse,Trammelpunkt,Schraubenschlüssel für Oberfräsenbitwechsel

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Spannzangen-Durchmesser:
6 mm | 8 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1200 W
Hubhöhe:
55 mm
Leerlaufdrehzahl:
11000 - 30000 U/min
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Oberfräse
Weitere Suchbegriffe: 4006825537215, Einhell, 4350490, TE-RO 1255 E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,93*
€ 86,55*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 70,87*
€ 88,28*
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 109,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 111,97*
€ 4,80*
ab € 91,62*
€ 113,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
754020
ab € 14,07*
Sonstiges
kwb
754520
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.