Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ring

  o-ring nbr  (41.260 gefilterte Angebote unter 27.651.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für O-Ring
1: Durchmesser-Bereich:
2: exakter Durchmesser:
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
O-Ring 65,00x5,50mm NBR 70A OR 65X5,5 N (2 Angebote) 
O-Ring 65,00x5,50mm NBR 70A OR 65X5,5 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C,...
LANDEFELD
53907
ab € 2,53*
pro Stück
 
 Stück
BLOCKZYLINDER HYDRAULISCH, FORM:B DOPPELT WIRKEND, DK=16, HUB=16, O-RING-FLANSCHANSCHLUSS STAHL (1 Angebot) 
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder einges...
k.A.
K1859.161612021
ab € 133,18*
pro Stück
 
 Stück
HUMMEL 1.321.1200.57 O-RING, BUNA-N, M12 X 1.5 (1 Angebot) 
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk) Wellendurchmesser: - Produktpalette: - Außendurchmesser: - Innendurchmesser: 10 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Hummel
1.321.1200.57
ab € 41,23*
pro 500 Stück
 
 Paket
Industr. O-Ring BOX K NBR 70, 2,9-50,39mm Zoll (8 Angebote) 
Industrie-O-Ring-Set • Box mit 404 O-Ringen in 30 verschiedenen Abmessungen • Qualität: NBR 70 Shore A • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
k.A.
ab € 28,94*
pro Stück
 
 Stück
KÄRCHER O-Ring 14,0 X 1,78-NBR 70 6.362-395.0 (3 Angebote) 
KÄRCHER O-Ring 14,0 X 1,78-NBR 70 6.362-395.0
Kärcher
6.362-395.0
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
O-Ringe 13 x 3 EDPM 70 schwarz (1 Angebot) 
O-Ringe 13 x 3 EDPM 70 schwarz Toleranzen: nach DIN 3771 / ISO 3601 Werkstoffe mit Zulassungen bzw. Konformitätsprüfungen für spezielle Anwendungen (Gas,Trinkwasser, Lebensmittel) stehen bei Bedarf...
k.A.
OR1330EPDM70
ab € 0,1398*
pro Stück
 
 Stück
Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk (11 Angebote) 
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...
OBO BETTERMANN
2088703
ab € 0,134*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring für Waschtisch Excenterstopfen (2 Angebote) 
Gummi-O-Ring-Dichtungen • Für Waschtisch-Excenter-Stopfen • Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C • Material: Nitril-Kautschuk (NBR) • Härtegrad (Shore) A70, A50 (gemessen an Prüfplatten 6 ...
CORNAT
TEC380241
ab € 0,65*
pro Stück
 
 Stück
O-ring Dichtung; NBR-Kautschuk; Thk: 3mm; ØInn: 20mm; schwarz (1 Angebot) 
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE Betriebstemperatur: -30...100°C Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk Innendurchmesser: 20mm Korpusfarbe: schwarz Stärke: 3mm Shore-Härte: 70 Montage Element-T...
ORING - USZCZELNIENIA TECHNICZNE
01-0020.00X 3 ORING 70NBR
ab € 0,49*
pro 10 Stück
 
 Packung
OR 105X3, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 105X3, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67191833
ab € 0,1934*
pro Stück
 
 Stück
Altech O-Ring NBR 70, Innen-Ø 7mm / Außen-Ø 9.4mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 7mm Außendurchmesser = 9.4mm Material = NBR 70 Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +120°C O-Ringe Altech, Perbunan, 1,2–2,5 mm. Eine Serie von ...
Altech
8112801
ab € 7,73*
pro 50 Stück
 
 Packung
Lapp Kabel
52005740
ab € 0,0468*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, M25, 2mm, Nitrilkautschuk (NBR) (3 Angebote) 
O-Ring, Typ=1.321.2500.57, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Dicke=2 mm, Innendurchmesser=22 mm, Geeignet für=HSK-K, Material=Nitrilkautschuk (NBR), Gewindegrösse=M25
Hummel
1.321.2500.57
ab € 0,145*
pro Stück
 
 Stück
BLOCKZYLINDER HYDRAULISCH, FORM:B DOPPELT WIRKEND, DK=16, HUB=32, O-RING-FLANSCHANSCHLUSS STAHL (1 Angebot) 
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder einges...
k.A.
K1859.163212021
ab € 148,40*
pro Stück
 
 Stück
HUMMEL 1.321.1200.57 O-RING, BUNA-N, M12 (3 Angebote) 
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk) Wellendurchmesser: - Produktpalette: - Außendurchmesser: - Innendurchmesser: 10 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Hummel
1.321.1200.57
ab € 0,0735*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   2751   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema O-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.