Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altech O-Ring NBR 70, Innen-Ø 7mm / Außen-Ø 9.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9003162
Hersteller:
     Altech
Herst.-Nr.:
     8112801
EAN/GTIN:
     5060641285896
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 7mm
Außendurchmesser = 9.4mm
Material = NBR 70
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

O-Ringe Altech, Perbunan, 1,2–2,5 mm. Eine Serie von O-Ringen aus Perbunan (Nitrilgummi) von Altech in verschiedenen Größen und Dicken. Diese Dichtungen sind vorrangig in einer Dicke von 1,2 mm erhältlich und können bis zu 2,5 mm reichen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7mm
Außendurchmesser:
9.4mm
Material:
NBR 70
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 7,00x1,20 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, 9003162, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Altech, 8112801, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
689619
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.