O-Ring, Typ=1.321.3200.57, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Dicke=2 mm, Innendurchmesser=29 mm, Geeignet für=HSK-K, Material=Nitrilkautschuk (NBR), Gewindegrösse=M32
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder einges...
O-Ring, Typ=1.321.1100.17, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Dicke=1.5 mm, Innendurchmesser=16 mm, Geeignet für=HSK-K, Material=Nitrilkautschuk (NBR), Gewindegrösse=...