Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk
Dichtring O-Ring M12 Nitril-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     C5551-2088703
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088703
EAN/GTIN:
     4012195470953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
11.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, 0-ring 10x1,5, 0-ring, 0-ring schnurstärke 1,5, Anschlussgewindedichtring, O-Dichtring, Dichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.