Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red-Box DuoPower + S (210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-536091
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536091
EAN/GTIN:
     4048962246629
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Die fischer Red-Box aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff bietet ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Die kompakte Montage-box enthält ausgewählte Sortimente aus Dübel und Schrauben. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Zeit und garantiert, dass das passende Befestigungselement ausgewählt wird. Die fischer Red-Box kann wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
Red-Box
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
140 C62
Inhalt:
70 x DuoPower 6 x 30<br />40 x DuoPower 8 x 40<br />15 x DuoPower 10 x 50<br />15 x DuoPower 5 x 25<br />70 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 PZ<br />40 x Senkkopfschraube 5,0 x 60 PZ<br />15 x Senkkopfschraube 4,0 x 35 PZ<br />15 x Sicherheitsschraube 7,0 x 69 6KT US T
net_weight:
1269.00 GRM
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.