Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p396133 Herst.-Nr.: 513841 EAN/GTIN: 4048962131260 |
| |
|
| | |
| Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen. Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ2 | Kreuzschlitz PZ | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Dübellänge: | 60 mm | Effektive Verankerungstiefe: | 30 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | Mit Schraube | Material: | Kunststoff | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. Dicke des Anbauteils: | 30 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 75 mm | Min. Verankerungstiefe: | 30 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | N | Produkttyp: | Nageldübel mit Schraube | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 619.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0745* | € 0,1126* | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0796* | € 0,1151* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,081* | € 0,117* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0984* | € 0,1393* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0994* | € 0,1413* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|