Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Notebookspeicher

  Notebookspeicher  (108.887 Angebote unter 27.903.284 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Notebookspeicher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Speichergröße x
Bestellen
Crucial Technology
CT16G4SFRA32A
16 GB
ab € 28,19*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology
KCP432SS8/16
16 GB
ab € 33,40*
pro Stück
 
 Stück
Crucial Technology
CT2K16G4SFRA32A
32 GB
ab € 65,96*
pro Stück
 
 Stück
Crucial Technology
CT8G4SFRA32A
8 GB
ab € 15,11*
pro Stück
 
 Stück
V7 8GB DDR3 PC3-12800 - 1600mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V7128008GBS-LV (4 Angebote) 
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebss...
V7
V7128008GBS-LV
8 GB
ab € 8,96*
pro Stück
 
 Stück
Samsung
M471A2K43CB1-CRC
16 GB
ab € 73,07*
pro Stück
 
 Stück
Crucial Technology
CT32G4SFD832A
32 GB
ab € 55,31*
pro Stück
 
 Stück
DELL AB371023 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz (10 Angebote) 
Bei RAM (Random Access Memory) handelt es sich um eine Art von Hardware, die Ihr Computer zum Speichern von Informationen verwendet. Das Hinzufügen von Arbeitsspeicher ist eine der kosteneffektivst...
Dell
AB371023
8 GB
ab € 51,28*
pro Stück
 
 Stück
PHS-memory 16GB RAM Speicher basierend auf SAMSUNG - M471A2K43DB1-CWE DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S 260 Pin DIMM 1,2 Volt (SP365303) (1 Angebot) 
PHS-memory 16GB RAM Speicher basierend auf SAMSUNG - M471A2K43DB1-CWE DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S 260 Pin DIMM 1,2 Volt (SP365303)
PHS-memory
SP365303
16 GB
ab € 70,31*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology ValueRAM KCP426SS8/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz (14 Angebote) 
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet. Sie sind garantiert kompatibel, und Kingston gewährt lebenslange G...
Kingston Technology
KCP426SS8/8
8 GB
ab € 18,31*
pro Stück
 
 Stück
Dell
AB949333
8 GB
ab € 55,64*
pro Stück
 
 Stück
MICRON MTA4ATF1G64HZ-3G2F1 RAM-SPEICHERMODUL, 8GB, DDR4 SO-DIMM (1 Angebot) 
Versorgungsspannung, nom.: - Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: - Speicheranwendung: Notebook-SODIMM Modul-Formfaktor: DDR4 SDRAM SO-DIMM, 260-polig Speicherdichte: 8 GB Betriebstemperatu...
Micron
MTA4ATF1G64HZ-3G2F1
8 GB
ab € 35,36*
pro Stück
 
 Stück
Kingston Technology
KVR26S19S8/8
8 GB
ab € 16,27*
pro Stück
 
 Stück
Transcend
JM2666HSB-8G
8 GB
ab € 14,72*
pro Stück
 
 Stück
Corsair
CMSX16GX4M1A3200C22
16 GB
ab € 31,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   7260   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Notebookspeicher
^

Notebookspeicher – davon kann nie genügend haben

Moderne Notebooks sind ähnlich leistungsstark und erweiterbar wie ihre Desktop-Pendants. Deshalb sind auch bei Bedarf Speicherausbauten möglich, wobei je nach Modell verschiedenste Bausteine benötigt werden, die nicht kompatibel sind zu den Speicherplatinen von Desktop- oder Server-Computern.

Grundlegende technische Merkmale von Notebookspeichern

Speichermodule für Notebooks werden in besonders kompakten Bauformen angeboten und benötigen daher deutlich weniger Platz im Gerät als die herkömmlichen Speicherriegel. In faktisch allen Notebooks sind auch nur zwei Speicherslots eingebaut, so dass die Erweiterungsmöglichkeit begrenzt ist. Neben der Kapazität ist beim Kauf neuer Module auch der so genannte CAS-Latency-Wert (CL) von Interesse, der Aussagen über die Bandbreite der Speichermodule trifft.

Gängige Speichermodule

SD-RAM

SD-RAM-Bausteine werden üblicherweise in Kapazitäten von 64 bis 512 MB angeboten und weisen 144 Pins auf. Die Module sind für eine Speicherbusgeschwindigkeit von 133 MHz ausgelegt und somit nach der PC133-Spezifikation gefertigt. Sie weisen Latenzwerte von CL2,5 oder CL3 auf. Diese Module werden üblicherweise in älteren Notebooks mit Pentium III-Tualatin- oder Athlon-Prozessoren verwendet.

DDR-RAM

Bei DDR-RAM handelt es sich um Module, die 200 Pole aufweisen und in Kapazitäten von 128 MB bis 1 GB erhältlich sind. Die Speicher sind nach unterschiedlichen Spezifikationen gefertigt (PC2100 oder PC2700) und weisen Speichertakte von 266 oder 333 MHz auf, wobei die CL-Werte üblicherweise bei CL 2,5 oder CL3 liegen. In aller Regel kommen diese Speichermodule in Notebooks der Pentium 4M-Klasse oder auch in Centrino-Geräten mit Pentium M-Prozessor zum Einsatz.

DDR2-RAM

DDR2-Module weisen gegenüber ihren direkten Vorgängern nochmals höhere Kapazitäten bis zu 4 GB je Modul auf und zusätzlich höhere Speichertakte bis zu 800 MHz. Die CL-Werte erhöhen sich ebenfalls bis auf CL6. Aufgrund der signifikant erhöhten Speichertakte haben die CL-Normen ab der DDR2-RAM-Spezifikation in der Praxis kaum noch spürbare Auswirkungen auf den Datendurchsatz des Systems.

DDR3-RAM

Die neueste Generation der Speichermodule für Notebooks sind DDR3-RAM-Bausteine. Sie stehen mit Speichertaktfrequenzen bis zu 1.333 MHz zur Verfügung und in Kapazitäten von 1 GB bis zu 4 GB und weisen 204 Pole auf, so dass sie nicht abwärtskompatibel sind. Diese Module kommen überwiegend in Notebooks mit Core-Architektur zum Einsatz, die teilweise mit Taktfrequenzen von deutlich über 3 GHz arbeiten und daher sehr hohe Speicherdurchsatzraten benötigen.

Tipps zum Kauf und Einbau von Notebookspeichern

  • Achten Sie beim Kauf von Notebookspeichern auf Markenqualität. Nach wie vor produzieren No-Name-Speicher öfter Speicherfehler, was sich in abstürzenden Programmen bemerkbar machen kann und im schlimmsten Fall zum völligen Systemstillstand mit Datenverlust führt.
  • Bei DDR-RAM-Modulen ist eine Abwärtskompatibilität gegeben. Sie können daher auch Speicherbausteine mit einem Takt von 333 MHz in einem Computersystem mit 266 MH Speichertakt betreiben, wobei höher getaktete Module jedoch keine beschleunigende Wirkung auf das Gesamtsystem ausüben.
  • Verwenden Sie stets gleichartige Speicherbausteine. Das Mischen von Modulen mit unterschiedlichen Speichertakten und CL-Werten kann im schlimmsten Fall zu unmotivierten Systemabstürzen mit Datenverlust führen.
  • Achten Sie beim Einbau der Speichermodule darauf, dass keine elektrostatische Entladung stattfindet. Elektronische Bauteile sind gegenüber solchen Entladungen höchst empfindlich. Im Zweifelsfall genügt es, vor dem direkten Kontakt mit den Speichermodulen kurz einen geerdeten Gegenstand, beispielsweise ein Heizungsrohr, zu berühren, um eventuell vorhandene elektrostatische Ladung abzuführen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.