Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfac...
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederze...
Mit einem ThinkPad 90-W-Ersatznetzteil können Sie immer eine zuverlässige Stromversorgung für Ihr ThinkPad bereitstellen. Ein Netzteil für zu Hause, eines fürs Büro und eines für die Tasche: So sin...
Kompaktes und leichtes Netzteil für Notebooks. Features: 5 - 22 V / 4 A 90 W Leistung Einsatzort: Steckdose Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC Geeignet für Notebooks von Acer, Asus, Compaq, D...
Das XCell Universalnetzteil ist ein universelles und leistungsstarkes Ladenetzteil für den Netzbetrieb. Kompatibel mit vielen gängigen Notebooks und durch einstellbare Ausgangsspannung und wechselb...
Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfac...
Universal Notebook Netzteil, 90W Super schlanker und kompakter Ersatz für defekte order verlorengegangene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro ...
Akyga® AK-ND-37 ist ein dediziertes Auto-Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/4.74A, mit Kraft 90W und mit Stecker 5.5*3.0 mm + Pin versorgt sind. Das Netzteil ist ...
Mit einem HP Smart-Wechselstromnetzteil mit 90 W versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Profitieren Sie jetzt auch von einem neuen rechtwinkl...
Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfac...
Das LC-NB-PRO-90-C ist ein universelles Mehrbereichs-Notebook-Netzteil, das mit nahezu jedem Notebook mit USB-C-Anschluss auf dem Markt betrieben werden kann.
Mit den Universalnetzteilen, können Sie die verschiedensten Notebooks mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges E...