Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline® Universal Netzteil für Notebooks mit Farbdisplay, 90W, USB, 100-240V, schwarz mit 12 Wechselsteckern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-26618S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26618S
EAN/GTIN:
     4043718258925
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfach Adapter mit richtigem Adapterstecker aufstecken und an Ihr Notebook stecken. Die 12 mitgelieferten Steckadapter bieten die Möglichkeit, die gängigsten Notebooks an das Stromnetz anzuschließen.
  • Eingangsleistung: 100-240V AC (50-60Hz).
  • Ausgangsleistung: 90Watt max.
  • Überhitzungsschutz
  • Überspannungsschutz
  • Kurzschlussschutz
  • Überstromschutz
  • Autom. Ausgangsspannung mittels gestecktem Stecker: 15V, 16V, 16,5V, 18.5V, 19V, 19,5V und 20V. (max. 90W)
  • gewinkelte Wechselstecker
  • USB Ausgang 5V, 2A max. 10Watt.
  • Kabellänge: 120cm (60cm zum/vom Netzteil)
  • Displayanzeige: Ja / Colordisplay
  • Abmessungen: L:133mm B:58mm H:31mm
  • Gewicht: 379g
Inkl. dieser 12 Wechselstecker:
  • M1(15V)=6,3x3,0mm (z.B. für Modelle von TOSHIBA)
  • M2(16V)=5,5x2,5mm (z.B. für Modelle von IBM)
  • M3(16V)=6,5x4,4mm (z.B. für Modelle von SONY, FUJITSU)
  • M4(18,5V)=4,8x1,7mm (z.B. für Modelle von COMPAQ)
  • M5(19V)=5,5x2,5mm (z.B. für Modelle von ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA, LITEON)
  • M6(19V)=5,0x3,0mm (z.B. für Modelle von SAMSUNG)
  • M7(19V)=5,5x2,1mm (z.B. für Modelle von ACER, COMPAQ, DELTA, HP, FUJITSU, GATEWAY, TOSHIBA, LITEON)
  • M8(19,5V)=6,5x4,4mm (z.B. für Modelle von SONY)
  • M9(19,5V)=7,4x5,0mm (z.B. für Modelle von DELL)
  • M10(20V)= 3pin (z.B. für Modelle von DELL)
  • M11(20V)=7,9x5,4mm (z.B. für Modelle von IBM, LENOVO)
  • M12(18,5V)=7,4x5,0mm (z.B. für Modelle von HP, COMPAQ)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
16654S
ab € 1,83*
Zubehör
InLine
26611C
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.