Die SCHWAIGER Stereo Lautsprecher sind für den Anschluss an Computer und Notebooks konzipiert. Mit einer Gesamtleistung von 6 W sorgen die beiden Lautsprecher dabei für einen guten Klang in Stereo ...
Mit unserem UHD (4096 x 2560 @60Hz) fähigen, bidirektionalen DisplayPort Kabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 20m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel ben...
Ein Laustsprechersystem mit USB-Anschluss, das für erstklassigen Sound sorgt – zu Hause oder unterwegs. Perfekter Klang Der USB-Anschluss sorgt für reine, digitale Audioqualität und gleichzeitig fü...
Das GRAVITY ist ein aktives 2.1-Lautsprechersystem für PC und Notebook. Es kann sich sowohl über ein AUX-Kabel als auch über Bluetooth® mit einem Multimedia-Gerät, Smartphone oder Tablet verbinden....
130025 Miniatur Lautsprecher Geräusch-Entwicklung: 84 dB 1W 1St. 1 W 84 dB Kunststofflautsprecher mit Befestigungsflansch in rechteckiger Bauform zur Sprachübertragung sowie als Ruf- und Signaltong...
Das GRAVITY RGB ist ein aktives 2.1-Lautsprechersystem für PC und Notebook und entführt in farbenfrohe Sound-Welten: Mit seinem Holzgehäuse besticht es durch tiefe Bässe und ein intensives, ausgewo...