Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46318854 Herst.-Nr.: IDATA USB-BLT5 EAN/GTIN: 8059018362534 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Merkmale | Produkttyp | USB-Receiver | | Gerätetyp | Maus/Tastatur | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Produktfarbe | Schwarz | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Schnittstelle | Bluetooth | | Kabellose Reichweite | 10 m | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 29 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Lautsprecher, Bluetooth Speaker, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Notebook Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, USB-Receiver, Wireless Maus- / Tastaturempfänger, adapter bluetooth |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,80* | € 27,68* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 26,23* | € 36,34* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,36* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|