Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C2572-4VW02AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4VW02AA#ABB
EAN/GTIN:
     5415247242741
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
195 g
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle:
USB/Bluetooth
Bluetooth:
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
14.75 h
Gerätetyp:
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.