Die Netac N5N M.2 2242 SSD übernimmt eine erweiterte Controller und 3D-NAND-Flash Technologie, mit der Bereitstellung der Lesegeschwindigkeit bis zu 560 MB/s und Schreibgeschwindigkeit bis zu 520 M...
Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Kapazität = 32 GB Nand-Typ = MLC Abmessungen = 50.8 x 29.85 x 4.85mm Länge = 50.8mm Breite = 29.85mm Höhe = 4.85mm SATA III MSA3...
Die beliebteste SSD-Serie der Welt[1] Endlich: Das aktuelle Modell der weltweit meistverkauften SSD-Baureihe ist da. Die 870 EVO kombiniert die bewährte SSD-Technologie von Samsung mit aktuellen Fe...
Die Ultimate SU650 SSD verfügt über einen 3D NAND-Flash und einen Hochgeschwindigkeits-Controller mit Kapazitäten von bis zu 960 GB. Es bietet eine Lese-/Schreibleistung von bis zu 520/450 MB/s und...