Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netac Technology N5N 512GB Interne M.2 SATA SSD 2242 SATA 6 Gb/s Retail NT01N5N-512-N4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S482352
Hersteller:
     Netac Technology
Herst.-Nr.:
     NT01N5N-512-N4X
EAN/GTIN:
     4064161217581
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Netac N5N M.2 2242 SSD übernimmt eine erweiterte Controller und 3D-NAND-Flash Technologie, mit der Bereitstellung der Lesegeschwindigkeit bis zu 560 MB/s und Schreibgeschwindigkeit bis zu 520 MB/s für schnelles Hochfahren, Laden und Datenübertragung. Es unterstützt mehrere Kapazitäten bis zu 1 TB.
Features:
3D-NAND-Flash für höhere Kapazität, Haltbarkeit und hervorragende Leistung
Die fortschrittliche NANDXtendTM ECC- und Datenschutztechnologie verbessert die Lebensdauer und Speicherung von 3D-NAND
SLC-Caching für optimale dauerhafte Leistung
Unterstützt S.M.A.R.T., TRIM-Befehl und NCQ
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.25 mm
Höhe:
42 mm
Formfaktor:
M.2 Modul 2242
Breite:
22 mm
Schreiben (max.):
490 MB/s
Speicherkapazität:
512 GB
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
90000 IOPS
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
75000 IOPS
Schnittstellen:
SATA 6 Gb/s
Ausführung:
Retail
Spezifiziertes Schreibdatenvolumen:
300 TB
Produkt-Art:
Interne M.2 SATA SSD 2242
Lesen (max.):
540 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.