| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2405412 Herst.-Nr.: TS128GHSD452T-I EAN/GTIN: 0760557850427 |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Interface = SATA III Nand-Typ = TLC Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Interface: | SATA III | Nand-Typ: | TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd transcend, ssd, festplatte laptop ssd, 2405412, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS128GHSD452TI, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |