Logikfunktion: NOR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Elementen...
Anzahl der Eingänge: 2 Inputs Betriebstemperatur, max.: 125 °C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Logikfunktion: NOR-Gatt...
Logikfunktion: NOR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Elemente...
Logikfunktion: NOR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Element...
Logikfunktion: NOR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 32 mA Anzahl von Elemente...