Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA 74VHC02FT(BJ) NOR-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872234
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC02FT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TOSHIBA, 74VHC02FT(BJ), 3872234, 387-2234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0757*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6593*
    € 0,78457
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4788*
    € 0,56977
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2677*
    € 0,31856
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2443*
    € 0,29072
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1719*
    € 0,20456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.