Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; kombi,NOR/OR; Ch: 1; IN: 8; CMOS; SMD; SO14; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; kombi,NOR/OR; Ch: 1; IN: 8; CMOS; SMD; SO14; CD4000
IC: digital; kombi,NOR/OR; Ch: 1; IN: 8; CMOS; SMD; SO14; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4078BM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4078BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC AC Netzgeräte
NOR-Gate
NOR-Gatter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 8
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ausgangs-Art: push-pull
Gate-Art: NOR/OR;kombi
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.