Verdrahtungskanal-Deckel VDD 37Deckel, für den zusätzlichen Bedarf, halogenhaltig. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 : VKD... mit 37,5 mm Höhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 37,5 mm Lie...
Verdrahtungskanal-Deckel VDD 125Deckel, für den zusätzlichen Bedarf, halogenhaltig. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 : VKD... mit 125 mm Höhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 125 mm Lief...
Verdrahtungskanal-Deckel VDD 25Deckel, für den zusätzlichen Bedarf, halogenhaltig. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 : VKD... mit 25 mm Höhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 25 mm Lieferl...
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung ...
Deckel, fur den zusatzlichen Bedarf, halogenhaltig. fur Verdrahtungskanale nach DIN EN 50085-2-3 : VKD... mit 75 mm Hohe Abmessungen (ca. Ma?e) Hohe H : 75 mm Lieferlange L : 2000 mm Einsatztempera...