Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal-Deckel VDD 125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal-Deckel VDD 125
Verdrahtungskanal-Deckel VDD 125
Artikel-Nr.:
     3517I-40751788
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     VDD 125
EAN/GTIN:
     4013339784257
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal-Deckel VDD 125

Deckel, für den zusätzlichen Bedarf, halogenhaltig. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 : VKD... mit 125 mm Höhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Einsatztemperaturbereich : -5° bis 65°C Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich) Werkstoff : Polyvinylchlorid, hart (PVC-hart)
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau, Verdrahtungskanal-Zubehör, Kanaloberteil, Verdrahtungskanal-Oberteil, Kanaldeckel, Kanalabdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,19*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,83*
€ 11,27*
6
€ 5,95*
ab € 9,0958*
€ 12,1358*
1
€ 3,90*
ab € 8,88*
€ 12,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.