Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, ergänzend, UL, cylindrical with axial leads, Ausschaltvermögen 50 kA, Keramik-Körper Nennstrom: 16 A, Größe: sonstige, Spann...
Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 800kVA sfü KM NH42GTR800KVA-8Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussab...
Sicherungseinsatz Nieders. 16A AC 500V 120kA 16NHG000BISicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 16 A AC 500 V NH000 gL/gG IEC duales (Kombinations-) Kennmeldersystem Quadratischer Körper mit Mess...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 600 V, DC 300 V, 41 x 146 mm, J, UL, träge, mit Kennmelder, zylindrisch, mittenverschraubte Anschlussfahnen, Ausschaltvermögen 300 kA, träge ...
NH-Sicherungseinsätze mit spannungsführenden Grifflaschen und Kombinationskennmelder Betriebsklasse gS Bemessungsspannung AC 690 V, DC 570 V L/R 10 ms Ganzbereichs-Sicherungseinsätze für Halbleiter...
NH-Sicherungseinsätze mit spannungsführenden Grifflaschen und Kombinationskennmelder Betriebsklasse gS Ganzbereichs-Sicherungseinsätze für Halbleiterbauelemente Größe: 000 Kurzschlussstrom: 32 A, 8...