Sicherungseinsatz NH gTr Gr.2 100kVA SGL KM NH2GTR100KVA-1Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabde...
Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 125kVA sfü KM NH4AGTR160KVA-8Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussab...
SITOR-Sicherungseinsatz In 63A Un 800V d.c. (VSI) Baugröße 1 mit 110mm Schraubkontakten Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlus...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, superflink, Flasche, für Sicherungsunterteil R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA Bemessun...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 80 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirk...