Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1885ELV Ethernetkabel Cat.7, 500m, Grau Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 7.6mm, LSZH


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756544
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1885ELV.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Serie = 1885ELV
LAN Kategorie = Cat.7
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = B2ca
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 7.6mm

Kat. 7 (1000 MHz), 4-adrig, S/FTP-geschirmt, Premise-Horizontalkabel, eindrähtige 23-AWG-Leiter aus reinem Kupfer, Schaumpolyolefin-Isolierung, jede Ader mit Beldfoil®-Abschirmung, Komplettabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (30-%ige Abdeckung), LSZH-Mantel
Weitere Informationen:
Serie:
1885ELV
LAN Kategorie:
Cat.7
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
B2ca
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 netzwerkkabel 500m, cat7, kat 7 500m, 1756544, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 1885ELV00500, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.732,68*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 3,46536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.960,34*
€ 2.332,80
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.935,27*
€ 2.302,97
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.861,05*
€ 2.214,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.757,12*
€ 2.090,97
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.732,68*
€ 2.061,89
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1135908
ab € 138,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.