Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FS6013 Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FS6013 Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 F/UTP (FTP)
ACT FS6013 Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66914705
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FS6013
EAN/GTIN:
     8716065366433
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
Kabel-Klasse
E
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.