Das hochwertige CAT5e Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 26/7 und i...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Mass...
YelloNet 1500 Kat.7A 1.500MHz AWG22 Einsatzgebiete: Installationskabel fur den Einsatz in strukturierten Gebaudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Bestens geeignet fur alle Anwendungen ...
CATV-Drop-Kabel Coax9 AD 11 S Einsatzbereich: Teilnehmerkabel werden in privaten und kommerziellen Verteilnetzen für Fernsehsignale sowie als Antennenleitungen für terrestrischen und Satelliten-Emp...
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, Duplex, Bandbreite 1.000 MHz, 100m Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. Duplexkabel sind ideal für dua...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...