Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ETHERLINE H-H CAT.5e 4x2xAWG24/1 2170298 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-271805
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170298/500
EAN/GTIN:
     4044774751269
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Lapp Kabel&Leitung ETHERLINE H-H CAT.5e 4x2xAWG24/1 2170298 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, AWG-Querschnitt 24, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie + Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe blau, Außendurchmesser ca.

8,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Kategorie 5E, NVP-Wert 77%,

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
AWG-Querschnitt:
24
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
77 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 2,019*
€ 2,249*
Lager 5382
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 4,47*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 2.235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.