fur industrielle Sekundar- und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 100m, geeignet fur EtherCAT...
Datenkabel für Industrieanforderung IEEE 802.3:10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4 UV-beständig Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppk...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Mass...
Verlegekabel zur Installation, starre Adern SF/UTP Kabel, Cat. 5e, 4x2xAWG 24/1 Vollkupfer, PVC-Mantel Geflecht- und Folienschirmung in Pullout Box mit EAN-Code Brandverhalten Eca nach EN 50575:201...
Das Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt ist. Die...