Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Anwendung in Energiefuhrungsketten, Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 85 m, geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, Geschirmt geg...
- besser als Cat 7 (8) nach EN 50173-1, 50288-4-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 und IEC 61156-7 - Bandbreite:1500 MHz - paarweise und Gesamtabschirmung (PimF), zusätzlich je 2 Paare gemeinsam geschir...
Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 500 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Eth...