ASSNET100 Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: 1GBit Ethernet 100 MHz Übe...
Netzwerkleitungen Cat. 7 halogenfrei Typ SLAN 1000 S/FTP. Gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801; Aufbau: 4 x 2 x AWG 23/1, Aderisolation: SFS-PE geschäumt, Aderdurchmesser: 1,37 mm, Paarschirm aus Alu-V...
Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-1000VTDieses Datenkabel übertriffr die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards. Es ist für Übertragungsraten bis 1000MHz ausgel...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in Gigab...
Installationskabel für den Einsatz in strukturierter Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173- 2. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprac...
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, Duplex, Bandbreite 1.000 MHz, 100m Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. Duplexkabel sind ideal für dua...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 PE UM10-HF1-X-1000BKDie UM10 Premium Kabeltypen sind für Übertragungsraten bis 1000 MHz ausgelegt und können für alle strukturierten Verkabelungen bis einschl...