Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-1000VTDieses Datenkabel übertriffr die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards. Es ist für Übertragungsraten bis 1000MHz ausgel...
YELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz 4x2xAWG23 KAT.7/2x(4x2xAWG23) KAT.7 Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Bestens ge...
Das Duplex Verlegekabel wird auf einer Trommel ausgeliefert. Technische Daten: Kabel zum Installieren Cat. 7a Duplex Verlegekabel bis 1200MHz Aufbau: (2x) 4x2xAWG23/1 PIMF bis 10 Gbit geeignet Voll...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netz...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
Fast Ethernet PoE + VDSL Extender, 802.3 af/at Die perfekte Power-over-Ethernet Lösung für eine optimale und kostengünstige Verlängerung (bis zu 500m) Ihres bestehenden Netzwerkes. Produktvorteile:...
ASSNET100 Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: 1GBit Ethernet 100 MHz Übe...
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, Duplex, Bandbreite 1.000 MHz, 500m Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. Duplexkabel sind ideal für dua...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
- besser als Cat.7 nach EN 50173-1, 50288-4-2 und ISO/IEC 11801, 61156-5 - 1000 MHz - paarweise und Gesamtschirmung (PiMF) - 2 x (4 x 2 x AWG 23/1) - halogenfrei (LSZH) - Brandschutzklasse: Eca - F...