Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte Außendurchmesser: 96 mm Höhe: 46 mm Nennleistung: 120 VA Transformatormontage: Chassismontage Produktpalette: RKD Series Zentrum des Ringkerns: Offen Nennst...
Transformator 1,5/1,0A GT 3139 SGTN 3139 S mit integriertem Netzschalter Unsere Klingeltransformatoren sind speziell ausgelegt für den Einsatz bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Woh...
4-strängiges Drahtseilgehänge / Anschlagseile Verzinkte Anschlagseile nach den DIN EN 13414-1 Ausführung: mit Sicherheits-Ösenlasthaken Aus verzinktem Stahldrahtseil. Die Seilendverbindungen entspr...
EVG für KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index E...
Sekundär-Nennspannung = 6V ac Nennleistung = 2.3VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 32.3mm Breite = 27.3mm Tiefe = 34mm Abmessungen = 32.3 x 27.3 x 34mm Gewi...
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · StarLight Oberfläche · Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb · Frontplatte 116 x 144 mm · Fließdruck min. 0,5 bar · Betriebsdruck max...