Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
Für Aqua-Musique Unterwasserlautsprecher Schutz gegen Überspannung Keine Beeinflussung der Sound-Qualität ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualit...
EVG für HID-Lampen, zum Leuchteneinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicher...
EVG für HID-Lampen, zum Leuchteneinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicher...
Basetech LD-12-15 LED-Trafo Konstantspannung 15 W 1.25 A Möbelzulassung,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen Basetech LD-12-15 LED-Trafo 15 W 12 V/DC 1.25 A Ausgang 12 VDC / 1,25 A 15...
Strommessumformer 100A AC/DC 2857-550Strommessumformer Stromeingangssignal Strom- und Spannungsausgangssignal Digital- und Relaisausgang Konfiguration per Software Versorgungsspannung DC 24 V 22,5 ...
Primaline ist ein elektronischer Halogen-Transformator für Niedervolt-Halogenlampen. Dieses überaus leistungsfähige Gerät ist mit einem Überlast- und Kurzschlussschutz ausgestattet und entspricht d...