Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ Junior 100" mit 24V Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ Junior 100" mit 24V Trafo
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ Junior 100" mit 24V Trafo
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ Junior 100" mit 24V Trafo
Styrorporschneidegerät Heißdraht-Schneidgerät Styrorporschneider "Typ Junior 100" mit 24V Trafo
Artikel-Nr.:
     638-51344-100005
Hersteller:
     Schiwa Styroporschneider
Herst.-Nr.:
     100005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
Netztrafo
Netztransformator

4-strängiges Drahtseilgehänge / Anschlagseile

Verzinkte Anschlagseile nach den DIN EN 13414-1

Ausführung: mit Sicherheits-Ösenlasthaken

Aus verzinktem Stahldrahtseil.

Die Seilendverbindungen entsprechen den jeweils gültigen Normen.

Sondergrößen und andere Ausführungen und Seile für höhere Belastung

sehr kurzfristig lieferbar.

 

Technische Angaben und Beschreibung siehe

Produkt-PDF / Artikeldatenblatt

 

"MADE in GERMANY"

Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, styroporschneidegerät schiwa, netztrafo, Styroporschneidgerät, Heißdrahtschneidgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,89*
€ 442,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
51344-100040
ab € 90,02*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100033
ab € 73,74*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100035
ab € 269,36*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100036
ab € 254,45*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100037
ab € 432,82*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100038
ab € 458,60*
Zubehör
Schiwa Styroporschneider
100039
ab € 366,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.