Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: netbook samsung
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Netbook

  Netbook  (13 Angebote unter 30.803.901 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „netbooks“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Netbook“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Samsung Galaxy Book S NP767XCM-K01DE laptop Netbook 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel Core with Intel Hybrid Technology i5-L16G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB Flash Wi-Fi 6 ... (1 Angebot) 
Ein neuer mobiler Galaxy-PC Das neue Samsung Galaxy Book S kombiniert die Vorteile eines Smartphones mit der Vielseitigkeit eines Notebooks – ultraleicht, schnell, im Handumdrehen eingeschaltet, mi...
Samsung
NP767XCM-K01DE
€ 666,40*
pro Stück
 
 Stück
Acer Swift Go 14 SFG14-63-R6ZG AMD Ryzen™ 7 8845HS Netbook 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau (2 Angebote) 
Die Power von AMD Ryzen AI Erlebe die Zukunft mit AMD Ryzen AI, der fortschrittlichen AI-Technologie für neue, unvergleichliche Funktionen. Schöpfe dein Potenzial jetzt aus. Beeindruckende Grafik T...
Acer
NX.KTSEG.004
€ 1.292,31*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 41432 Ladegerät für Mobilgeräte Netbook Weiß AC Schnellladung Drinnen (4 Angebote) 
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Le...
Delock
41432
€ 70,02*
pro Stück
 
 Stück
DICOTA D70038 Blickschutzfilter Netbook Rahmenloser Blickschutzfilter (3 Angebote) 
Notebooks sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Für die Seitenmontage si...
Dicota
D70038
€ 66,48*
pro Stück
 
 Stück
Axagon ACU-DPQ100 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablets, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen (1 Angebot) 
Reise Netzladegerät AXAGON ACU-DPQ100 GaN ermöglicht schnelle Aufladen von bis zu drei mobilen Geräten gleichzeitig. Mit einer Gesamtleistung von 100W lädt das Ladegerät Notebooks, Telefone und and...
Axagon
ACU-DPQ100
€ 84,68*
pro Stück
 
 Stück
DICOTA D70792 Blickschutzfilter Netbook Rahmenloser Blickschutzfilter 3H (1 Angebot) 
Der DICOTA 4-Way Blickschutzfilter ist ideal für die Arbeit in öffentlichen Umgebungen wie Bibliotheken, Großraumbüros, Flughäfen und Zügen. Er schützt persönliche und vertrauliche Daten, indem er ...
Dicota
D70792
€ 117,21*
pro Stück
 
 Stück
Gembird NPA-AC1D Ladegerät für Mobilgeräte Netbook, Laptop Schwarz AC Drinnen (2 Angebote) 
Ermöglicht das Laden vieler Notebooks Die benötigte Ausgangsspannung wird automatisch eingestellt, es muss nur der korrekte Adapter gewählt werden Überlade-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
Gembird
NPA-AC1D
€ 80,11*
pro Stück
 
 Stück
Akyga AK-CH-17 Ladegerät für Mobilgeräte Diktiergerät, Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Taschenlampe, GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Handy, Netbook, Laptop, andere, Trag... (1 Angebot) 
Akyga® AK-CH-17 Charge Brick ist ein universelles USB-Ladegerät mit einer Leistung von 65 W. Es wird sowohl für kleine elektronische Geräte als auch für solche, die viel mehr Leistung benötigen, ve...
akyga
AK-CH-17
€ 63,87*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
FZ-55J260KBG
€ 2.476,17*
pro Stück
 
 Stück
Hyper
HJ1001BKWWGL
€ 80,55*
pro Stück
 
 Stück
Hyper
HJ1001WHWWGL
€ 80,61*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
FZ-55J2601B4
€ 2.525,42*
pro Stück
 
 Stück
Compulocks
CL-UNO
€ 864,03*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Netbook
^

Ultramobil und doch leistungsfähig: Netbooks

Netbooks haben sich als kleinere Geschwister von Notebooks fest am Markt etabliert. Sie eignen sich insbesondere für mobile Anwendungen wie das Surfen im Internet, die Nutzung von Cloud-Diensten oder aber auch das Betrachten von Videos oder Filmen. Elektronische Terminkalender und die üblichen Office-Anwendungen können mit Netbooks selbstverständlich ebenfalls genutzt werden.

Charakteristische Merkmale von Netbooks

Kleine Gehäuse und geringes Gewicht

Netbooks sind in den meisten Fällen erheblich kleiner als Notebooks. Sie sind konsequent auf Ultraportabilität ausgelegt und daher auch mit gewichtssparenden Komponenten ausgestattet. So werden oft anstatt relativ schwerer herkömmlicher Festplatten SSDs (Solid State Drives) verwendet, die leichter sind. Netbooks erreichen daher selten ein Gewicht von mehr als zwei Kilogramm.

Kompaktere Displays und unterschiedliche Auflösungen

Ihre Displaygrößen schwanken zwischen etwa 13 cm (fünf Zoll) und 38 cm (15 Zoll). Daher fallen auch bei den kleinen Bildschirmen die Auflösungen geringer aus: Sie belaufen sich auf WVGA (800 x 480 Punkte), WSVGA (1024 x 600 Punkte) oder - in seltenen Fällen - auch auf WXGA (1366 x 768 Punkte). Nahezu alle Netbooks besitzen eine Tastatur, manche auch einen Touch-Bildschirm, der mit einem Stift gesteuert werden kann. Eine Besonderheit stellen die Netbooks ohne Tastatur dar, die über eine spezielle Oberfläche komplett mit einem Stift über den drucksensitiven Bildschirm bedient werden. Die Bildschirme der Netbooks sind bei hochwertigen Modellen mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung versehen, die eine längere Lebensdauer aufweist als die herkömmliche CCFL-Beleuchtung.

Kommunikation leicht gemacht

Damit Sie auch unterwegs stets Zugriff auf wichtige Daten im Büro haben oder Online-Dienste nutzen können, sind die meisten Netbooks mit allen gängigen Kommunikationsschnittstellen ausgestattet. Die Palette reicht von einem herkömmlichen RJ45-Anschluss für das kabelgebundene Intranet über WLAN-Komponenten bis hin zu entsprechend vorbereiteten Slots für SIM-Karten, mit denen das Surfen im Internet über die schnelle UMTS/HSPA-Technologie ermöglicht wird. Um Daten mit Smartphones synchronisieren zu können, ist bei vielen Netbooks auch eine kabellose Bluetooth-Schnittstelle integriert.

Viele Schnittstellen für Hardware-Komponenten

Wie die großen Notebooks auch haben Netbooks in aller Regel die üblichen Interfaces für multimediale Anwendungen und periphere Komponenten integriert: Dazu gehören die Soundsystem-Anschlüsse ebenso wie eine VGA-Buchse, USB-Anschlüsse und Kartenleser für Speicherkarten. Somit steht dem Netbook-Nutzer nahezu das gleiche Spektrum an Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung wie bei Notebooks oder auch Desktops.

Energiesparendes Innenleben

Intern sind Netbooks ganz auf eine lange mobile Nutzung im Akkubetrieb getrimmt. So kommen als Zentralprozessoren spezielle, extrem wenig Betriebsenergie benötigende Chips zum Einsatz, die dem Anforderungsspektrum der Geräte angepasst sind. Sie sind in Core Solo- oder bei leistungsfähigeren Modellen auch in Zweikern-Technologie verfügbar und weisen Taktfrequenzen bis maximal knapp zwei GHz auf. Auch die Grafikkarten sind in der Regel in die Chipsätze integriert und nicht als dedizierte und damit stromfressende Hochleistungsmodule ausgelegt. Dadurch entsteht weniger Abwärme, so dass ein lärmender Lüfter entfällt.
Als Massenspeicher kommen in vielen Geräten moderne SSDs zum Einsatz, die sehr schnell arbeiten und gleichzeitig mangels mechanisch bewegter Teile ebenfalls weniger Energie benötigen als herkömmliche Festplatten. Zudem werden im Verhältnis zu den größeren Notebooks leistungsstärkere Akkus verwendet, die einen mobilen Betrieb bis zu etwa zehn Stunden ermöglichen. Selbstverständlich können die Geräte jedoch bei stationärem Betrieb auch mit Hilfe eines externen Netzteils am Stromnetz genutzt werden.

Ausbau- und Erweiterungsmöglichkeiten

Netbooks weisen aufgrund ihrer kompakten Abmessungen weniger Erweiterungsmöglichkeiten auf als Notebooks. So fehlen optische Laufwerke komplett und auch Wechselschacht-Systeme, wie sie von vielen Notebook-Herstellern in ihren höherwertigen Modellen eingebaut sind, sucht man bei Netbooks vergebens. Der Speicherausbau ist aufgrund der Beschränkungen von Chipsatz und Zentralprozessor meist auf zwei Gigabyte begrenzt, was jedoch bei den meisten Anwendungen vollkommen ausreicht. Der Arbeitsspeicher kann in aller Regel mit handelsüblichen Speicherbausteinen erweitert werden und auch die Festplatten oder SSDs können Sie problemlos durch größere Modelle austauschen. Somit sind Netbooks lange Zeit zuverlässige Begleiter für unterwegs, ohne das Budget übermäßig zu belasten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.