Die INSPECTOR 500+ ist eine leistungsstarke, wiederaufladbare, wasserdichte (IPX7) Stiftlampe und erweiterbare Flächenleuchte mit 500 Lumen. Die INSPECTOR 500+ ist mit einem leistungsstarken Magnet...
Die REDLINE V ist eine leistungsstarke, 500 Lumen Taschenlampe mit OC-Optik. Die REDLINE V ist absolut wasserdicht (IPX7) und ist zudem mit einem 4-fachen Zoom und 5 Lichtmodi (hoch, mittel, niedri...
Nebo Flashlight NEWTON 500 Aircraft Grade Aluminium IPX67 Water Resistent, Durable, Light Weight, Ultra BrightNEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 Die NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 bietet eine bee...
Dank der Flex-Power™-Technologie kann die Leuchte mit einer einzigen AA-Batterie oder einem Lithium-Ionen-Akku (14500) betrieben werden (im Lieferumfang enthalten). Die 450 FLEX verfügt über einen ...
Der Columbo™ FLEX 250 verfügt über eine 250-Lumen-LED, Flex-Power-Technologie, 3 Lichtmodi, 4-fach einstellbarer Zoom, Easy Touch-Technologie, einen starken Stahlclip und ein wasserdichtes (IP67) e...
MAG Instrument Mini Mag-Lite AAA M3A092 ti/gr Mini Mag-Lite AAA MAG Instrument M3A092 ti/gr M3A092 ti/gr Solide Verarbeitung und edle Optik, genau wie man es von Maglite gewohnt ist. Sie ist etwas ...
Der wiederaufladbare, wasserdichte (IP67) und äußerst vielseitige SLYDE KING 2K verfügt über eine 2.000-Lumen-Taschenlampe mit 4-fach-Zoom und ein 500-Lumen-C•O•B-Arbeitslicht. Jeder Lichtmodus ist...
Nebo Flashlight 450 FLEX Li-ion Akku 3.7V 600mAh IPX4 Water Resistent, Durable, Light Weight, Ultra BrightNEBO LED Taschenlampe 450 FLEX Die NEBO LED Taschenlampe 450 Flex bietet eine beeindrucke...
Nebo Flashlight SLYDE KING 2K Aircraft Grade Aluminium IPX67 Water Resistent, Durable, Light Weight, Ultra BrightNEBO LED Taschen- und Arbeitslampe SLYDE KING 2K Die NEBO LED Taschen- und Arbeits...
Der Big Larry™ 2 liefert 500 Lumen mit dem C•O•B Arbeitslicht und 200 Lumen von der oberen Taschenlampe. Das rote C•O•B-Licht ist perfekt für Notsignale oder Notfälle am Straßenrand. Der Stahlclip ...
Der Big Larry™ 2 erzeugt 500 Lumen mit dem C•O•B-Arbeitslicht und 200 Lumen mit der oberen Taschenlampe. Das rote C•O•B-Licht eignet sich perfekt für Notsignale oder Notfälle am Straßenrand. Der St...
Der Lil Larry weiß, wie man einen Raum beleuchtet! Ausgestattet mit der neuen C•O•B LED-Technologie gibt die Lil Larry 250 Lumen intensives Licht ab. Zu den sekundären Lichtmodi gehören Low (95 Lum...
Der Lil Larry weiß, wie man einen Raum beleuchtet! Ausgestattet mit der neuen C•O•B LED-Technologie gibt die Lil Larry 250 Lumen intensives Licht ab. Zu den sekundären Lichtmodi gehören Low (95 Lum...
Der Lil Larry weiß, wie man einen Raum beleuchtet! Ausgestattet mit der neuen C•O•B LED-Technologie gibt die Lil Larry 250 Lumen intensives Licht ab. Zu den sekundären Lichtmodi gehören Low (95 Lum...
Die wiederaufladbare Taschenlampe Davinci™ mit 1000 Lumen von NEBO ist eine leistungsstarke Handtaschenlampe mit 4 Lichtmodi. Das mitgelieferte Modus-Auswahlrad erleichtert das Umschalten zwischen ...