Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
NEBO Inspector 500+ Stiftlicht, 500 Lumen LED wiederaufladbare Taschenlampe im Taschenformat mit Stahl-Taschenclip, USB-Ladekabel, IPX7 wasserdicht und magnetischer Basis, Gunme...
Artikel-Nr.:
     6593-Nebo-NEB-POC-1000-G
Hersteller:
     Nebo
Herst.-Nr.:
     NEB-POC-1000-G
EAN/GTIN:
     5060063228945
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe

Die INSPECTOR 500+ ist eine leistungsstarke, wiederaufladbare, wasserdichte (IPX7) Stiftlampe und erweiterbare Flächenleuchte mit 500 Lumen. Die INSPECTOR 500+ ist mit einem leistungsstarken Magnetfuß, einem Stahlclip, 4 Leuchtmodi und der Flex-Power-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, die Leuchte mit wiederaufladbaren oder AAA-Batterien zu betreiben.

- Wiederaufladbar
- Flex-Power™-Technologie
- Intelligente Energiekontrolle
- Gürtel-/Taschenclip aus Stahl
- Eloxiertes Aluminium in Flugzeugqualität
- Wasserdicht (IPX7) und schlagfest
- Starker Magnetfuß
- Batterieladeanzeige

  • Helle wiederaufladbare Stift-Taschenlampe: Die Inspector 500 Plus ist ein leistungsstarkes 500 Lumen, wiederaufladbares Stiftlicht und erweiterbares Flächenlicht mit vier Leuchtmodi
  • Wasserdichtes und stoßfestes Stiftlicht: Das langlebige eloxierte Flugzeug-Aluminiumgehäuse ist sowohl schlagfest als auch IPX7 wasserdicht in bis zu 30 Minuten Wasser
  • 4 Leuchtmodi: Turbo (500 Lumen) – 30 Sekunden Intervalle / 141,7 m hoch (250 Lumen) – 3,5 Stunden / 97,8 m (30,8 m), Niedrig (250 Lumen) – 2,5 Stunden / 97,8 m (97,8 m)
  • Stiftlicht für Profis: Diese LED-Stiftleuchte hat eine magnetische Basis für freihändige Beleuchtung und einen Stahlgürtel/Taschenclip für einfaches Tragen; perfekt für Elektriker, HVAC, Ärzte und Krankenschwestern als Inspektionslicht
  • Beleuchten Sie Ihre Welt mit NEBO: Entdecken Sie die LED-Taschenlampe, Laterne und Lichtlösungen, die die Erwartungen an Qualität, Helligkeit, Haltbarkeit und Preis übertreffen
Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
18.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Technische Daten:
<p>- Inkl. Micro-USB-auf-USB-Ladekabel <p>PENLIGHT-MODI<br>- Turbo (500 Lumen) - 30 Sekunden / 142 Meter<br>- Hoch (250 Lumen) - 3,5 Stunden / 98 Meter<br>- Niedrig (25 Lumen) - 8 Stunden / 31 Meter<br>- Blitzlicht (250 Lumen) - 2,5 Stunden / 98 Meter <p>FLÄCHENLICHT-MODI<br>- Turbo (400 Lumen) - 30 Sekunden / 16 Meter<br>- Hoch (200 Lumen) - 3,5 Stunden / 11 Meter<br>- Niedrig (20 Lumen) - 8 Stunden / 6 Meter<br>- Blitzlicht (200 Lumen) - 2,5 Stunden / 11 Meter
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe, Nebo, INSPECTOR, 500+, 500, Lumen, wiederaufladbar, Lampe, Leuchte, Beleuchtung, wasserdicht, AAA, Batterien, Magnetfuß, Magnet, Stahlclip, Flex, Power, 4, Modi, Licht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
255
12
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 25,98*
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 26,16*
€ 37,31*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.