abnehmbarer Hammerhalter aus strapazierfähigem Leder, sowie breite Nagelvordertasche, verschiedene kleine Taschen, Maßbandhalterung, mit Reflexpiping, 26 x 23 x 4 cm, 0,268 kg;
Ob lange Reisen oder kurze Trips, unsere Duffle Bag Reisetaschen mit 90 l (L) Fassungsvermögen ist ein wahres Platzwunder, um das gesamte Klettermaterial oder auch den halben Kleiderschrank zu tran...
FHB ARNO Nageltasche einfach genietet mit Klappe und Steckverschluss · Taschenseiten aus kräftigem KoppelrindlederWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaften mit Klappe und Steckverschluss, Ta...
Werkzeuggürtel Leder 11 Taschen verstellbar Werkzeugtasche Handwerkergürtel Dieser geräumige Werkzeuggürtel ist ein Muss für jeden Heimwerker und Zimmermann. Der Gurt besteht aus strapazierfähigem ...
Produktbeschreibung: zur Befestigung am Gürtel verstärkt am Saum passt zu Gürtel 4039, Artikel 1561, 2861, 6061 Nageltaschen - 3-teilig und extra breit 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Ob lange Reisen oder kurze Trips, unsere Duffle Bag Reisetaschen mit 60 l (M) Fassungsvermögen ist ein wahres Platzwunder, um das gesamte Klettermaterial oder auch den halben Kleiderschrank zu tran...
FHB BASTIAN Nageltasche doppelt genietet mit Klappe und Steckverschluss · Taschenseiten aus kräftigem KoppelrindlederWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaften mit Klappe und Steckverschluss,...
Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m² Funktionalität Zur Befestigung am Gürtel Verstärkung Verstärkt am Saum Taschen Nageltaschen - 3-teilig und extra breit Verpackung Lieferung paarweiseTech...
Ob lange Reisen oder kurze Trips, unsere Duffle Bag Reisetaschen mit 60 l (M) Fassungsvermögen ist ein wahres Platzwunder, um das gesamte Klettermaterial oder auch den halben Kleiderschrank zu tran...